Beli monotaro hex key di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hex Key Wrench Robe Long Colorful with Messing Stopper (Kunci L Bintang)atribut:
- Shape: L type
- Type: long
- Hardness: HRC51
- Dimension L (mm): T10: 93, T15: 103.5, T20: 116, T25: 130.5, T27: 145.1, T30: 166, T40: 187, T45: 208, T50: 233
- Material: Chrome steel+powder coating (wrench), PE (holder)
- Set Contents: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Specification: Hardening products
- Set Contents: Diameter(L1xL2)(mm):10(224x40), 8(200x36), 6(180x32), 5(160x28), 4(140x25), 3(126x20), 2.5(112x18), 2(100x15), 1.5(90x14)
- Material: Chromium vanadium
- Shape: LONG L SHAPED, BALL POINT
- Hardness HRC: 53
- Package Weight (g): 484
- CRC Weld Check Penetrant (Cairan Penetran Pemeriksaan)Deskripsi:WELD CHECK PENETRANT, 10.5 WT OZModel#: 03106DESCRIPTION:A red colored liquid penetrant for the non-destructive testing of surfaces and structures.APPLICATIONS:Non-destructive inspection of materials, parts, assemblies, equipment, surfaces or structures.atribut:
- Net Fill: 10.5 Wt Oz
- Appearance: Red Liquid
- Propellant: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- monotaro Hex Key Ball Point Long Multi Color (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Hex Keyatribut:
- Type: long
- Point Shape: With ball point
- Hardness: HRC51
- Dimension L (mm): 1.5: 91.5, 2: 102, 2.5: 114.5, 3: 129, 4: 144, 5: 165, 6: 186, 8: 208, 10: 234
- Material: Chrome steel+powder coating (wrench), PE (holder)
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (two side width mm)
- Shape: L type
- Size Standard: Milli
- Tilt Angle (°): 25
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- ABB Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)Deskripsi:System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.atribut:
- Number of Poles: 2
- monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular placeatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Gear Teeth Number: 72
- monotaro Ratchet Screwdriver with BitDeskripsi:The stubby type ratchet driver can work even in a narrow place. The tip bit is also stored in the grip and it is easy to take out. t can be switched between forward rotation, fixed rotation and reverse rotation. It can be used as a regular driver by fixing it. For screw tightening and loosening workatribut:
- Set Contents: Plus: PH1, PH2, PH3 Minus: SL5, SL6, SL7
- Overall Length (mm): 100
- TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10-T50
Daftar Harga monotaro hex key Terbaru October 2026
| monotaro Hex Key Wrench Robe Long Colorful with Messing Stopper (Kunci L Bintang) | Rp269.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp199.900 |
| CRC Weld Check Penetrant (Cairan Penetran Pemeriksaan) | Rp139.900 |
| Mitoloy Hex Key Hollow Ball Point Short Arm Stubby (Kunci L) | Rp279.900 |
| JTC Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp329.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Multi Color (Kunci L) | Rp269.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp189.900 |
| monotaro Screwdriver Set (Obeng) | Rp239.900 |
| TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103055789-1.jpg)
/P101562308-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/CRC%20Weld%20Check%20Penetrant%20(Cairan%20Penetran%20Pemeriksaan)/P102076514-1.jpg)
/exP102028537-3.jpg)
/P101538808-1.jpg)
/P103055770-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/41P101000145-5.jpg)
/rqP101003998-2.jpg)
/btP101000425-4.jpg)
/kbP103737731-3.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/fbP102028551-10.jpg)
/kjP103197739-1.jpg)
/P102028544-1.jpg)
/P102248948-1.jpg)

/rrP101003999-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)